ドレン プラグ レンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
176件の「ドレン プラグ レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デフオイル交換 工具」、「ドレン ボルト 工具」、「ドレンプラグソケット」などの商品も取り扱っております。
ドレンプラグレンチセット モノタロウランキング1位
エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着にセット内容4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
1セット(10個)
2,898税込3,188
当日出荷

ドレンプラグソケットセット KTCランキング2位
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
1セット(3個組)
5,298税込5,828
当日出荷

ドレンプラグ用4角凸ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング3位
1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ドレンプラグキーセット JTCランキング4位
差込角(mm)17サイズ8・9・10・11・12・13mm・3/8・8・9・10・12・14・17mRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,298税込8,028
6日以内出荷

2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング5位
1個
569税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。寸法D(Φmm)26.5差込角(sq.)12.7
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
6,998税込7,698
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドレンプラグハンドル
トラスコ品番811-7483質量(g)319寸法L(mm)L1:63、L2:230寸法d(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
5日以内出荷

多種多彩なドレンプラグに対応できる専用ツールです。
トラスコ品番200-3940質量(kg)1.1
1個
7,998税込8,798
10日以内出荷

欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番EA618CZ-10寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10差込角(inch)3/8”
1セット(2個)
1,960税込2,156
当日出荷

ミッション・エンジンオイルのドレンプラグ専用レンチです。 1本で2種類8サイズのプラグの脱着作業が行えます。
全長(mm)250幅(mm)43、53質量(kg)0.654ケース寸法(mm)70×300×50適合サイズ【四角サイズ(□)】8、10、3/8、1/2、【六角サイズ(H)】10、12、14、17
1個
7,998税込8,798
3日以内出荷

4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状2重4角差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
1個
1,798税込1,978
当日出荷


力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7全長(mm)285トラスコ品番301-3634質量(g)452
1個ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
759税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)